Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
FT-Verbinder
FT-Verbinder - 1
FT-Verbinder - 2
FT-Verbinder - 3
FT-Verbinder - 4
FT-Verbinder - 5
FT-Verbinder - 6
FT-Verbinder - 7
FT-Verbinder - 8
FT-Verbinder - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FT-Verbinder

Zur Herstellung von Holz-Beton-Verbund Decken im Nass- und Trockenverfahren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Vorteile:


  • Ca. 4-fache Tragfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Holz-Beton-Verbund-Varianten mit Schrauben, dadurch Minimierung der Montagezeit

  • Vorgabe und Einhaltung des Einschraubwinkel

  • Hohe Gesamtsteifigkeit der Deckenkonstruktion

  • Realisierung großer Spannweiten oder Decken mit höherer Tragfähigkeit bei Holzbalken- und Massivholzdecken

  • Keine Lizenzierung, hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion

  • Flexibel für verschiedene Systeme einsetzbar


Speziell bei der Verbauung von trockenen vorgefertigten Betonfertigteilelementen mit integrierten FT-Verbindern:


  • Sehr schnelle Verlegung

  • Volle Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion nach dem Verschrauben (sofortige Verbundwirkung)

  • Keine Wartezeiten während des Trocknungsprozesses des Betons; Bauarbeiten können direkt fortgesetzt werden

  • Keine aufwendig abzuklebende Trennlage

  • Minimierung des Feuchtigkeitseintrages ins Gebäude und Minimierung der Quell- und Schwindreaktionen der Holzbauteile
Hinweis

Bei der Verwendung von Betonfertigteilelementen:


  • Spaltfreier Zusammenzug der Betonfertigteilelemente mit der Holzdecke mittels zusätzlicher ASSY 4 WH Scheibenkopfschrauben

  • Drehmomentanzug (20 Nm) der ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Ø 10 mm für die FT-Verbinder

  • Zur Vermeidung einer Schwindung der Holzdecken nach der Montage ist die rohe Holzdecke vor einem Feuchteeintrag zu schützen

  • Zur Vermeidung einer Lösung der oberen Kappenabdeckung ist eine Vibrationen/Rüttelung des Elements im vormontierten Zustand ohne Beton zu vermeiden

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-13/0029 in Verbindung mit ASSYplus VG 4 CS 10 mm


Gutachterliche Stellungnahme (KIT) zur Betonstärkenerhöhung (bis 120 mm)


Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy