Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Senkkopf

Holzschrauben mit Senkkopf und Senkkopfschrauben (Holz) sind speziell gestaltete Befestigungselemente. Der Kopf einer Senkkopfschraube ist so konstruiert, dass er vollständig in das Holz eingelassen wird, wodurch eine ebene, unsichtbare Verbindung entsteht. Sie werden in verschiedenen Bereichen wie dem Möbelbau, der Holzindustrie, dem Handwerk und der Bauindustrie eingesetzt. Zum Beispiel werden sie für die Montage von Holzelementen, Tür- und Fensterrahmen, Holzkonstruktionen und bei generellen Holzarbeiten verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzschrauben mit Senkkopf, zum Beispiel Schlitz-, Kreuz- und Innensechskant-Senkkopfschrauben. Die Holzschrauben mit Senkkopf und Senkkopfschrauben (Holz) von Würth entsprechen der DIN 97 und zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Robustheit und korrosionsbeständigen Materialien aus.