Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebstoffe

Klebstoffe sind vielseitig einsetzbare Verbindungsmittel, die Materialien dauerhaft zusammenfügen. Konstruktionsklebstoffe bieten Halt für strukturelle Bauteile. Sekundenkleber ermöglicht schnelle Verbindungen von Gegenständen im Alltag. Holzklebstoffe sind für Tischler- und Schreinerarbeiten unerlässlich, während Metallkleber speziell für das Fügen von Metallkomponenten entwickelt wurden. Schmelzklebstoffe, die beim Erhitzen flüssig und beim Abkühlen fest werden, eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Karosserieklebstoffe werden in der Automobilindustrie verwendet, um Teile zu befestigen. 2K Kleber setzen eine chemische Reaktion für eine extrem starke Bindung frei. Hochwertige Klebstoffe von Würth zeichnen sich durch erstklassige Adhäsionsstärke und Beständigkeit für professionelle Ansprüche aus.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klebstoffe

Für sicheren Halt – Klebstoffe für viele Einsätze

In Handwerksbetrieben und Werkstätten sind Klebstoffe für zahlreiche Einsätze immer unverzichtbares Arbeitsmaterial. Ob beim Kunden auf der Baustelle oder bei Arbeiten im eigenen Betrieb – Klebstoffe sorgen dank ihrer Vielseitigkeit für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Dabei profitieren Handwerker von der einfachen und schnellen Verarbeitung. WÜRTH Klebstoffe sorgen für einen sicheren Halt unterschiedlicher Werkstoffe. Entdecken Sie das breite Sortiment und erfahren Sie Wissenswertes rund um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Klebstoffen.

Klebstoffe sorgen für eine sichere Befestigung und das bei verschiedenen Werkstoffen

Immer dann, wenn zwei Werkstoffe mittels Flächenhaftung sowie innerer Festigkeit miteinander verbunden werden sollen, kommen Klebstoffe ins Spiel. Klebstoffe zählen zu den sogenannten Prozesswerkstoffen. Das bedeutet, dass sie erst nach der Fertigung ihre endgültigen Eigenschaften aufweisen. Durch diese Eigenschaft lassen sich Klebstoffe besonders einfach verarbeiten. WÜRTH bietet Ihnen für jeden Einsatz den passenden Klebstoff.

Für jeden Einsatz der passende Kleber: Klebstoffe von WÜRTH

Damit Sie für jeden Einsatz den passenden Klebstoff bereithalten können, bietet Ihnen WÜRTH eine große Auswahl an Klebstoffen, die speziell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind:

  • Bei Arbeiten mit Holz sind Holzklebstoffe wie unterschiedliche Leime unverzichtbar. Wenn Parkett schwimmend verlegt wird, ist einkomponentiger Parkettleim die richtige Wahl, für Furnierarbeiten kommen, je nach Anwendung, z. B. Schnellbinderleim oder Furnierleim in Frage.
  • Sowohl in der Verpackungsindustrie, aber auch in der Elektrotechnik oder in der Möbel- und Holzindustrie sind Schmelzklebstoffe nahezu unverzichtbar. Nach dem Aufschmelzen lassen sie sich unkompliziert verarbeiten. Aufgrund der hohen Verarbeitungstemperatur eignen sich Schmelzklebstoffe bei der Befestigung von temperaturresistenten Werkstoffen.
  • Karosserieklebstoffe sorgen im Falle eines Unfalls für eine stabile Verbindung der Bauteile des Fahrzeuges. Karosserieklebstoffe von WÜRTH überzeugen durch ihre ideale Elastizität. In Kfz-Werkstätten unerlässlich sind zudem Produkte und Kleber zur Innenraumreparatur.
  • Wenn es mal schnell gehen muss, sind Sekundenklebstoffe die beste Wahl für die Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie Metall, Gummi oder Kunststoff.
  • Im Werkzeugbau, aber auch im Elektrobau sorgen Klebstoffe für Schrauben- und Lagersicherung für dauerhaft haltbare Verbindungen und sorgen für zusätzliche Sicherung von Schraubenverbindungen, Buchsen oder Lagern.
  • Auch Konstruktionsklebstoffe für verschiedene Anwendungsbereiche finden Sie bei WÜRTH. Vom elastischen Bullaugendichtstoff für Boote und Schiffe bis hin zum Kraftkleber, der auch unter hohen Belastungen zuverlässig hält.

Für Karosserie, Holz & Co.

Sorgen Sie für eine sichere Verbindung und entdecken Sie die große Auswahl an Klebstoffen für Ihren Anwendungsbereich. Selbstverständlich finden Sie Klebemittel bei WÜRTH auch als praktisches Klebstoff-Set. Auch Zubehör wie Doppelkartuschenpistolen oder Leimroller können Sie im Online-Shop oder in einer der WÜRTH Niederlassungen bestellen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.