Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SMP Klebstoff HIGH TACK
Konstruktionsklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung auf SMP-Basis
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
Extrem hohe Anfangshaftung (High Tack)
- Rutscht bei senkrechter Verarbeitung nicht ab
- Keine zusätzliche Fixierung notwendig
Dauerelastische Klebefuge
- Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen
Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Haftet perfekt, vorwiegend Primerlos, auf den meisten, auch feuchten Oberflächen
- Gute UV-Stabilität und Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
- Nach vollständiger Trocknung perfekt überstreichbar
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
Hohe finale Zugfestigkeit
Wasserfest und seewasserbeständig
Lösemittel– und Silikonfrei
- Nicht geeignet für Bewegungsfugen
- Nach vollständiger Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Lösungsmittelfreier, einkomponentiger Klebstoff für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird.
Geeignet für Verklebungen in der Bau- und Metallindustrie, Montageverklebungen, Fahrzeug- und Caravanbau, Fahrzeugaufbauten, Maschinen- und Containerbau, Glasverklebung im Möbel und Vitrinenbau, Solar und Windkraftanlagen, diverse Industriebereiche, Apparate und Anlagenbau, etc.
Beispielsweise Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Eckprofilen, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Kabelkanäle, Treppenbau, Laminatverlegung, Zierleisten, Schilderfixierung, Holzkonstruktionen, Isolationsmaterialien, Silberspiegel gemäß DIN 1238 / DIN EN 1036-2 und Kunststoffspiegel für Wänden und Türen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen in Abstand von 10 bis 20 cm auftragen. Bringen Sie die Werkstücke innerhalb der Hautbildezeiten in die richtige Position und drücken Sie diese zusammen, um sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffs zwischen Material und Oberfläche mindestens 2-3 mm beträgt.
Spiegelverklebung:
Spiegel bis 4 mm Stärke können ohne Abstützen verklebt werden. Dickere Spiegel müssen bis zur vollständigen Aushärtung des Klebstoffs, mindestens aber für ca. 12 Stunden, an schrägen oder vertikalen Wänden bzw. Decken mechanisch fixiert werden.
Klebstoff in senkrechten Streifen (Raupen) mit Hilfe der V-Düse auftragen – Abstand zwischen den Streifen ca. 10 cm. Innerhalb von 5-10 Minuten nach Klebstoffauftrag Spiegel montieren und gut andrücken. Die Rückseite des Spiegels muss hierbei hinterlüftet bleiben, um eine Vernetzung des Klebstoffs zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!