Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gerüste

Gerüste sind temporäre Konstruktionen, die verwendet werden, um Arbeitern in der Industrie und im Handwerk einen stabilen Arbeitsplatz zu bieten, während sie an Gebäuden oder anderen Bauwerken arbeiten. Diese Konstruktionen bestehen in der Regel aus leichten Rohren oder Stangen und können bei Bedarf einfach auf- und abgebaut werden. Gerüste werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Bau, Renovierung, Malerei, Elektrik und Installation von Rohrleitungen. Im Würth Online-Shop finden Sie Gerüste in verschiedenen Ausführungen, passend für Ihren Einsatzbereich. Gerüste von Würth zeichnen sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus, um Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in der Höhe zu gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gerüste

Rollgerüste von WÜRTH - Für effektive Sanierungs- und Montagearbeiten

Im Trockenbau, bei Elektroinstallationsarbeiten, aber auch bei der Sanierung von Decken, Innenwänden und Fassaden arbeitet man immer auf wechselnden Arbeitshöhen. Eine Leiter ist praktisch – sie bietet allerdings kaum einen sicheren Stand, vor allem, wenn ein Eimer mit Gipsputz, der Bohrhammer oder verschiedene Werkzeuge in Reichweite sein sollen. Ein Rollgerüst ist die optimale Lösung für alle Arbeiten im Wand- und Deckenbereich. WÜRTH bietet verschiedene hochwertige Rollgerüste und Klappgerüste für professionelle Einsätze.

Wichtig bei Decken- und Fassadenarbeiten: Ein sicherer Stand

Der Vorteil von Klappgerüsten und Rollgerüsten gegenüber der herkömmlichen Klappleiter liegt nicht nur in der breiten Arbeitsplattform: Der typische Aufbau aus zwei vertikalen Trägern mit einer horizontalen Verbindung ist auch kippsicherer als eine Leiter. Das spielt insbesondere bei Maler- oder Putzarbeiten an der Decke eine Rolle, wenn sich der Oberkörper weit über den Körperschwerpunkt hinaus bewegt. Ein Rollgerüst von WÜRTH mit ausklappbarer Kippsicherung ist bei Bedarf beweglich und lässt sich dennoch sicher auf dem Boden fixieren, so dass Sie auch schwere Arbeiten sicher und effizient ausführen können. Besonders wichtig für Bau-Profis und Handwerker ist natürlich eine unkomplizierte Handhabung. Aus diesem Grund lassen sich die Klappgerüste von WÜRTH ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen aufbauen und wieder zusammenlegen – perfekt, wenn Sie mit dem Firmenwagen schnell zur nächsten Baustellen möchten.

Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich

Welches Gerüst aus dem Produktsortiment von WÜRTH für Ihre Zwecke geeignet ist, hängt von der Art der anfallenden Arbeiten an: Für Fassadenarbeiten und Trockenbauarbeiten, die einen längeren Einsatz von Rollgerüsten erfordern, eignet sich ein höhenverstellbares Rollgerüst mit bremsbaren Rollen und Kippsicherung – so sind z. B. Unebenheiten im Außenbereich kein Problem. Die wichtigsten Auswahlkriterien sind allerdings:

  • Abmessungen: Länge, Breite und Höhe des Rollgerüstes sind vor allem bei Arbeiten im Innenbereich von Bedeutung, müssen aber auch beim Transport des Gerüstes mit dem Pkw berücksichtigt werden.
  • Traglast: Die maximale Traglast ist fast immer proportional zu den Abmessungen des Gerüsts: Je größer ein Gerüst, desto breiter die Arbeitsfläche und desto höher die Traglast.
  • Verarbeitung: Für Flexibilität spielt das verwendete Material eine Rolle – WÜRTH Klapp- und Rollgerüste bestehen aus hochwertigem Aluminium und haben damit ein komfortables Transportgewicht.
  • Anzahl Personen: Für umfassende Trockenbau- und Montagearbeiten, etwa beim Anbringen großer Gipskartonplatten, sollten Sie sich für ein Rollgerüst für zwei Personen entscheiden – so führen Sie auch schwierige Arbeitsschritte sicher aus.
  • Erweiterungsmöglichkeiten: Auch separate Verbindungsplatten, Stützen und Geländer finden Sie bei WÜRTH.