Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜRTH Tower
WÜRTH Tower - 1 WÜRTH Tower - 2 WÜRTH Tower - 3 WÜRTH Tower - 4 WÜRTH Tower - 5 WÜRTH Tower - 6 WÜRTH Tower - 7 WÜRTH Tower - 8 WÜRTH Tower - 9 WÜRTH Tower - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/OZbSabE-Dqs

WÜRTH Tower - 1
WÜRTH Tower - 2
WÜRTH Tower - 3
WÜRTH Tower - 4
WÜRTH Tower - 5
WÜRTH Tower - 6
WÜRTH Tower - 7
WÜRTH Tower - 8
WÜRTH Tower - 9
WÜRTH Tower - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜRTH Tower

Einfach, schnell und sicher von einer Person auf- und abzubauen. Bis 6,20 m Arbeitshöhe.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Die ausziehbaren Haken an den Plattformen ermöglichen die einfache Mitnahme und Montage der Einzelkomponenten

  • Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen

  • Leichter, langlebiger Plattformbelag aus Faserverstärktem Kunststoff mit geriffelter Oberfläche

  • Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind

  • Robust und stabil durch rundum geschweisste und gepresste Verbindungen

  • Geringes Gewicht der Einzelteile

  • Werkzeuglose Montage / keine losen Kleinteile

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung durch den türengängigen Transportwagen aus Gerüstteilen

  • Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller