Leitbake
Leitbake Baustelle, TL-geprüft
BKE-TL-SCHRAFFENFOLIE-RA2B
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Leitbake 0993899332 und 0993899333 zugelassen nach RSA 21
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
- Innenverstärkter Lampenstutzen 40x40 mm für Bakenleuchten
- Einfache Montage der Bakenleuchten auf dem Lampenstutzen
- Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert
- Beidseitig beklebt
Rechts-/linksweisend
Zu verwenden als Bakensystem mit Bakenleuchte 0993899300 oder 0993899301 sowie Bakenfußplatte 0993899304
Folientyp | RA2/B |
Länge x Breite x Höhe | 1320 x 295 x 55 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!