Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre
Säbelsägeblatt 2S für Metallprofile und Rohre
SSB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 3 bis 10 mm aufgrund der Zahnteilung von 1,8 bis 2,6 mm.
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,8-2,6 mm |
Dicke | 0.9 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche, Aluminium, Buntmetall, Holz mit Metall |
Materialstärke min./max. | 3-10 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)