UV Falt-Masker LDPE
Abdeckfolie Falt-Masker UV
ABDEFOL-KLEBSTRFN-UV-160CMX15M
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
UV-beständig
Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
- Langzeit-Gewebeklebekante mit dickem Naturkautschukkleber
- Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDas zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen beim Spritzlackieren, Verputzen und bei der Fassadenreinigung. Auch beim Fensterschutz im Innen- und Außenbereich bietet das Produkt eine zeitsparende Alternative gegenüber. herkömmlichen, vollflächig klebenden Schutzfolien
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
Trägermaterial des Klebebandes | PE-beschichtetes Gewebe |
Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Farbe | Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) |
Rollenlänge | 15 m |
Breite (aufgeklappt) | 160 cm |
Folienstärke | 0.05 mm |
Klebebandstärke | 0.31 mm |
Reißdehnung | 10 % |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 9.5 N |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Einsatzdauer max. | 3 Wochen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt