Auspresspistole WIT-Multi
Auspresspistole WIT-MULTI
AUSPRESPIST-F.DBL-(WIT-MULTI)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | WIT-Auspresspistole |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1426.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt