Malerkreppband
Maler-Kreppband
ABDEBA-KRP-PAPIER-2001-19MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hält höheren Temperaturen stand
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C für max. 30 Minuten
Einfache Verarbeitung
- Einfaches Abrollen von der Rolle für angenehmes Arbeiten
- Kein ungewolltes Einreißen des Papiers
Sehr guter Halt
- Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen
Gute Beständigkeit
- Hält handelsüblichen Farb- und Lacksystemen stand
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Für ein rückstandsfreies Abziehen, das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abziehen
- Nicht für Anwendungen im Außenbereich aufgrund fehlender UV-Beständigkeit
- Nicht auf Parkett verwenden, da dies zu Lackschäden beim Abziehen führen kann
- Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden
- Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet
- Nicht auf Parkett verwenden, da es zu Lackschäden beim Abziehen führen kann
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten
- Zum Fixieren von Abdeckfolien
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Modifizierter Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Krepppapier |
Farbe | Weiß |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 130 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 5 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 100 °C / kurzfristig max. 30 min. |
Reißdehnung / Bedingung | 8,5 % / PSTC 131 |
Reißfestigkeit | 85 N/mm |
Reißfestigkeit / Bedingung | 85 N/mm / PSTC 131 |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 15°C bis 25°C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt