Insekten-Entferner
Insektenentferner ECOLINE
INSENTF-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Umweltfreundlich
- Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit
- Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit
- Lackschädigende Insektenverschmutzungen werden gründlich rückstandslos entfernt
- Materialschonend, Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. werden durch die schonende Rezeptur nicht angegriffen
- Zur Vorbehandlung bei Waschanlagenreinigungen geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Nicht auf erhitzten Lacken oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
Produkt nicht antrocknen lassen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von (Windschutz-) Scheiben, Kühlergrill, Stoßstangen, Scheinwerfer, Kfz-Kennzeichen etc., die von Insektenschmutz befallen sind.
Kindersicherung entriegeln und die betroffenen Flächen einsprühen. Anschließend ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Die angelösten Reste mit einem feuchten Schwamm oder einem Tuch entfernen.
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 491 g |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Grün |
pH-Wert | 8 |
Dichte | 0.982 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Gebinde | Pumpsprayflasche |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Umwelt |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt