Abdeckkreppband
Abdeckkreppband
ABDEBA-KRP-15MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Ofentrocknungen
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +80 °C
Sehr gute Haftung
- Sehr guter Halt auf allen glatten und lackierten Oberflächen, daher ideal für den Bau- und Kfz-Sektor
- Unmittelbar nach dem Lackieren rückstandsfrei abziehen für effektives Arbeiten und beste Ergebnisse
Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Ideal für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen Farb- und Lacksystemen
- Dank Feuchtigkeitsbeständigkeit auch beim Nassschleifen verwendbar
- Für ein rückstandsfreies Abziehen das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes entfernen
- Nicht für Anwendungen im Außenbereich da nicht UV-beständig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für alle allgemeinen Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich, wie z. B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen oder Gummi
- Zur Befestigung von Abdeckpapier bei Lackierarbeiten
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Papier |
Farbe | Cremeweiß |
Breite | 15 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 130 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 5 bis 80 °C |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 7.5 N |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt