Kabelbügel
Kabelbügel
KBLBGL-KST-16LTG-3X1,5QMM-L226MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste und langlebige Kabelbügel
- Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken
Anzahl Kabel | 16 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite | 226 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt