Gewindedichtfaden
Gewindedichtfaden
GWDDIFADN-160M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfaches Ausrichten und Justieren ist möglich
- Keine zusätzlichen Pasten erforderlich
DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BP7097 Klasse ARp
Montagehinweis | ||
Metall Gewinde Zoll | Anzahl der Wicklungen * | Max. Anzahl der Verbindungen (bei 160m) |
½ | 6 - 8 | 400 |
¾ | 7 - 9 | 275 |
1 | 8 - 12 | 192 |
1½ | 10 - 15 | 105 |
2 | 15 - 25 | 57 |
2½ | 20 - 30 | 34 |
3 | 25 - 35 | 23 |
3½ | 30 - 40 | 17 |
4 | 35 - 45 | 12 |
* Diese Angaben sind Richtwerte. Bei Gewinden, die nicht gemäß ISO 7/1 hergestellt sind, können die Wicklungszahlen nach oben oder unten variieren. Bei Kunststoffgewinden (max. 1½) verdoppelt sich die Anzahl der Wicklungen. |
DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BP7097 Klasse ARp
Bestens geeignet für Druckluft, Hydraulik, Pneumatik, sowie eine Vielzahl anderer Anwendungen.
Zum Abdichten von im Gewinde dichtenden Verbindungen (Metallgewinde bis 4", Kunststoffgewinde bis 1½) für: Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm, Heißwasser +130°C, Heizung und Gas
Gewinde aufrauen. Beginnend am Gewindeanfang den Dichtfaden mit Spannung und kreuzweise in Gewinderichtung wickeln. Dichtfaden nicht direkt in die Gewindegänge platzieren. Dichtfaden mittels Schneidevorrichtung abschneiden und das lose Ende andrücken. Aufschrauben und mittels einer Rohrzange festziehen. Bei Bedarf nachjustieren.
Werkstoff | PA - Polyamid |
Beschichtung | Silikonhaltige, inerte Paste |
Farbe | Weiß |
Länge | 160 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 130 °C |
Prüfzeichen | DVGW |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt