Hochtemperaturschutzdecke HTD 900
Hochtemperaturschutzdecke HTD 900
HOTEMPSHTZDE-(HTD900)-3000X2000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen
- Asbestfrei
- Anwendungstemperatur: 750°C, kurzzeitig: 900°C
Bei Lötarbeiten an Rohrverbindungen
Länge | 3000 mm |
Breite | 2000 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 750 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 900 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente