15-poliger Stecker Standard 24 V
15-poliger Stecker Standard
STEVERB-STECKER-TROMPETKA-15PLG-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Mit Zugentlastung
- Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 12098
Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Geeignet für Kabeldurchmesser | 16 mm |
Kontaktausführung | Quetschkontakt |
Ausführung | Trompetenkappe |
Werkstoff Kontakte | Kupfer-Legierung |
ISO | 12098 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt