Stabelektrode Normal grün
Stabelektrode Normal grün
STABELETRD-NORMAL/GRUEN-3,2X350
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Speziell geeignet für Stahl verzinkt auf Stahl verzinkt
- Gute Wiederzündfähigkeit
- Geringe Spritzverluste
- Leichte Schlackenentfernbarkeit
- Saubere Nahtzeichnung
Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB
Verbindungsschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Maschinen-, Behälter- und Kesselbau an unlegierten Stählen, wie St. 33 – St. 52, Kesselblech H I – H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, auch für Dünnblechschweißungen geeignet. Ebenso für Grundwerktstoffe P235 / S235 - P355 / S355, Schiffsbaustahl GL-A u. ä. geeignet.
Drahtdurchmesser (Ø) | 3.2 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 80-150 A |
Gewicht | 4.7 kg |
Normen | ISO 2560-A |
Typbezeichnung | E 42 0 RR 12 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Umhüllung der Stabelektrode | Rutil |
Farbe | Grün |
Zugfestigkeit min. | 500 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 47 J |
Stromstärke min. | 80 A |
Stromstärke max. | 150 A |
Verarbeitungstemperatur max. | 450 °C |
Dehnung längs min. | 20 % |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (28)