Stabelektrode Guss 100 schwarz
Stabelektrode Guss 100 schwarz
STABELETRD-GUSS100-SCHWARZ-2,5X300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gute Verschweißbarkeit
- Stabiler Lichtbogen
Die Elektrode kann an Gleichstrom + oder –Pol und mit Wechselstrom verschweißt werden.
Reinnickel-Elektrode für das Kalt-, Halbwarmschweißen von Grauguss, Reparaturschweißungen, Dichtschweißen von Lunkern und Rissen in Gussteilen, Übergänge bearbeitbar: Das Schweißgut dieser Elektrode ist feilenweich, lässt sich daher gut spanabhebend bearbeiten und bietet eine hohe Risssicherheit.
Drahtdurchmesser (Ø) | 2.5 mm |
Länge | 300 mm |
Stromstärke min./max. | 55-110 A |
Gewicht | 2 kg |
Normen | ISO 1071 |
Typbezeichnung | EC Ni - C13 |
American Welding Society (AWS) | A5.15 |
Farbe | Schwarz |
Stromstärke min. | 55 A |
Stromstärke max. | 110 A |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)