ELMO® AP-Feuchtraum Heizungsnotschalter Aus/2-polig
Heizungsnotschalter ELMO Aufputz Feuchtraum
SCHALT-AP-HEIZUNGSNOT-AUS-2PLG-GRAU
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Inklusive Beleuchtung
Inklusive Beschriftungsfeld
Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten
Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
![]() | |
Farbe | Grau |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 10 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Breite | 78 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 61 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 110 °C |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt