Kabelhalter Universal
Kabelhalter universal mit doppelseitigem Klebeband
KBLHALT-UNI-H20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 3M Typ 9528 W mit hoher Anfangshaftung
- Montage mit bis zu 3 Schrauben M3 möglich
- Extrem flache Bauhöhe von 20 mm
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein.
Anzahl Kabel | 5 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Länge | 68 mm |
Höhe | 20 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt