Wärmeschrumpfende Endkappe
Wärmeschrumpfende Endkappe
ENDKA-WSHRMPF-40/16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Nicht für spannungsführende Kabel und Leitungen geeignet
![]() | |
Typ | 40/16 |
Durchmesser (D) | 40 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 16 mm |
Länge (geschrumpft) | 83 mm |
Wanddicke geschrumpft | 3.3 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 12 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max. | 0--10 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt