Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 4.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0.8 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt