Verschlussstopfen winddicht für biegsame Elektro-Installationsrohre
Verschlussstopfen winddicht
VERSHLSTO-F.RO-WINDDI-EN32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Luft-/winddichter Abschluss – Vermeidung von Leckagen an den Rohrenden
- Vier Dichtlippen passen sich dem jeweiligen Installationsrohr perfekt an
- Dauerelastischer Kunststoff mit Durchstoßmembran
- Made in Germany
Für das Abdichten aller gängigen Elektro-Installationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen.
Werkzeuglose Kabel- und Leitungsdurchführung. Auf sauberen, möglichst geraden Schnitt an den Rohrenden achten.
Farbe | Anthrazit |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 32 |
Flammwidrig | 850 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Halogenfrei | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt