Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3
NGL-(DIGA CS2/3)-PWR-GASKART-35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
- Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau
- Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 35 mm |
Nageldurchmesser | 2.6 mm |
Kopfdurchmesser | 6.3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |
Datenblätter (0)