Starres Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F mit einseitig angeformter Muffe
Starres metr. Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F
RO-MONTAGEHILFE-(W-IS-EL-F)-EN25-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür die Aufputzinstallation – Leichte Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 22.6 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 2221 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 320 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 1 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 60 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Ausführung | Mit einseitig angeformter Muffe |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt