Schallschutzstreifen Universal
Schallschutzstreifen Universal
SCHALLSHTZSTRFN-45M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vermindert Körperschallübertragung
- Verhindert Keramikbruch beim Festschrauben
- Gibt auch unter Belastung nicht nach, d.h kein Nachjustieren oder Abreißen der Silikonfuge dank hoher Rohdichte
- Dank hoher Flexibilität passen sich die Schallschutzstreifen auch bei engsten Radien perfekt der Keramik an
- Von Hand abreißbar
- Die 2,5 mm Stärke ermöglicht eine filigrane Silikonfuge
Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Trockene Lagerung bei unter 30°C. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen. Als Montageschutz für Keramikartikel.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Rohdichte | 185 kg/m³ |
Farbe | Weiß |
Länge | 45 m |
Breite | 18 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt