Starres Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F mit einseitig angeformter Muffe
Starres metr. Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F
RO-MONTAGEHILFE-(W-IS-EL-F)-EN16-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Für die Aufputzinstallation – Leichte Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit
Außendurchmesser | 16 mm |
Innendurchmesser | 14.3 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 2221 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 320 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 1 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 60 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Ausführung | Mit einseitig angeformter Muffe |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt