WC Schallschutzset für Wand-WCs und Wand-Bidets
WC Schallschutzset
SCHALLSHTZ-WC-SET-RG60-4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Rohdichte | 60 kg/m³ |
Dicke | 4 mm |
Farbe | Weiß |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 70 °C |
Beständigkeit gegen | Silikon (sehr gut), Chemikalien (gut), Alterung (gut) |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt