ELMO® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdose luftdicht
UP-Doppel-Geräteverbindungsdose ELMO luftdicht
GERVERBDO-UP-DP-LUFTDI-M.SHR-H63MM/D60MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 6 Schraubdome
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany
Vor dem Einbringen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.
Luftdichte Unterputz-Installation: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Ideal für Multimedia-Anwendungen.
Für 2 Geräteeinsätze.
Für Schraubbefestigung.
Ausführung | Mit Geräteschrauben |
Höhe | 63 mm |
Länge x Breite | 148 x 78 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 9 EN 25, 2 EN 20, 16 Leitungen <= 11 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | Polystyrol/Thermoplastische Elastomere |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt