Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdose luftdicht

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdose luftdicht

2 in 1 System: Montage mittels Schaum und Gips möglich, hervorragende Eignung für vorverdrahtete Geräte und Blockeinsätze, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen

  • Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen

  • Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25

  • 6 Schraubdome

  • Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm

  • Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen

  • Maße nach DIN 49073

  • Made in Germany
Hinweis

Vor dem Einbringen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.