ELMO® UP-Geräte-Verbindungsdose mit vertauschsicheren Anbaustutzen
Unterputz-Geräteverbindungsdose ELMO
GERVERBDO-UP-VDE-EN25-H63MM/D60MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Vier Schraubdome
- EN 20 und EN 25 Einführungen
![]() | |
Ausführung | Ohne Geräteschrauben |
Höhe | 63 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 10 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt