Absaughaube WSA 125 für Winkelschleifer
Absaughaube
ABSAUGHAUB-F.WSA125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einfache Montage
Schnell und werkzeuglos bei anstehenden Schleifarbeiten.
Wandnahes Schleifen
Durch das einfach zu öffnende Schiebeelement.
Staubarmes Arbeiten
Der Bürstenkranz und ein optimierter Strömungskanal ermöglichen nahezu staubfreie Schleifarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Konstant hohe Absaugleistung
- Anti-Statik Kunststoff verhindert elektrische Aufladung sowie Staubnester
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDurchmesser | 125 mm |
Höhe | 80 mm |
Passende Maschinen | Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 12-125 T Solid |
Gewicht | 0.3 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt