ELMO® Geräteschraube
Geräteschraube ELMO
GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X25
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr guter Korrosionsschutz
Durchmesser (Ø) | 3.2 mm |
Länge | 25 mm |
Innenantrieb | Z1+Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt