Dampfbremse WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK
Dampfbremse WÜTOP DB 20 Sanierung
DAMPFBREMS-WÜTOP-DB-20-SANIERUNG-2SK
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
Die Wütop DB 20 Sanierung 2SK (Dampfbremse) kann die Konstruktion bis max. 4 Wochen als Behelfsdeckung nach ZVDH-Fachregel schützen. Diese Funktion kann bei Dachneigungen ≥ 14° Anwendung finden.
10 Jahre Systemgewährleistung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDie Wütop DB 20 Sanierung 2SK wird als Dampfbremse bei Aufdachdämmsystemen im Neubau bzw. Sanierungsbereich verwendet.
Die Bahn ist nach aktuellem "Stand der Technik" zu verarbeiten.
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 170 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1.5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 20 m / nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 180 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 270 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 225 N |
Dehnfähigkeit | 60 % |
Farbe | Grau |
Breite | 1.5 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!