Brandschutztrennsteg
Brandschutztrennsteg
TRENNSTEG-(F.BSKNL-I)-100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Trennsteg um die im I-Kanal verlegten Medien zu trennen z.B. Allgemeine Stromversorgung AV und Sicherheitsstromversorgung SV
Breite x Höhe | 12 x 96 mm |
Länge | 2000 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt