Schneidrad für Rohrabschneider
Schneidrad für Rohrabschneider
ZB-RAD-RAS-INOX-(3-35MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Breite | 4.9 mm |
Durchmesser | 11 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3 - 35 mm |
Schnitttiefe | 2.5 mm |
Einsatzbereich | Edelstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 4.800 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt