Steckdoseneinheit frontrastend für Brüstungskanal BR 80
Steckdose frontrastend
STEDO-16A-250V-FRONTRASTEND-R9010-3FACH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- M45 Schutzkontakt-Steckdosen 0° gerade
- Verbindungsklemmen (Steckklemmen) nach VDE 0620
- Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8x40 mm
- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620
- Made in Germany
Inklusive Kabelfixierung (Zugentlastung)
Für Winkel- und Flächenstecker
Ausführung | 3-fach |
Geeignet für Kanaltyp | 62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm |
Deckelbreite | 80 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 160 x 85 x 30 mm |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt