Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt mittelfest
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-6,3)-4,8X10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Mehrbereichsblindniet
Eigenschaften der ZEBRA Blindniete
- Hohe Qualität der Nietverbindung
Saubere, feste Schließbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
Große Schaftausdehnung
Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern
- Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich
Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung
Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung
Bauaufsichtliche Zulassung
∅4,8 mm: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,6-6,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9.6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1600 N |
Zugbruchlast | 2200 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
Zulassung | DIBt Z-14.1-4 und Z-14.1-537 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2.7 mm |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt