Potential-Ausgleichsschiene für den Innenbereich
VDE-Potential-Ausgleichsschiene
POTLAUSGLSHN-DIN/VDE0618
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Anschlussmöglichkeiten:
- 1 Band 30x4 mm oder 1 Rundleiter 8-10 mm
- 1 Rundleiter 50 mm²
- 7 Rundleiter 6-25 mm²
Nach VDE 0618 Teil 1, für den Potentialausgleich nach VDE 0190
Drahtquerschnitt min./max. | 6-25 mm² |
Anzahl Anschlüsse | 9 STK |
Werkstoff Kontaktleiste | Messing |
Werkstoff Oberteil | ABS hochschlagfest |
Werkstoff Unterteil | ABS hochschlagfest |
Drahtquerschnitt min. | 6 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 25 mm² |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt