Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus
Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus
SHTZHNDSHH-NTR-(TIGERFLEX PLUS)-GR10
TIGERFLEX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Unbestrittener Tragekomfort
- Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe
- Elastischer Strickbund
- Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum
Original TIGERFLEX-Beschichtung
- Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit
- Außergewöhnliches, auffälliges Design
- Vereint Funktionalität und Charakter
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie
- Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten
- Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX® Struktur |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt