Rollgerüst TOWER PROTECT 180/120
Rollgerüst Tower PROTECT 180/120
TOWER-PROTECT-180/120-3,2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattformmontage, dadurch ist man beim Betreten der Plattform während des Aufbaus bereits rundum gesichert
- Schneller werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckmontage und Klickverschlüsse, keine losen Kleinteile
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
Konfigurationen - Standhöhe 2,2 m bis 12,2 m | ||||||||
Teil 1 - 2,2 m bis 8,2 m | ||||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
0962 940 802 | 0962 940 803 | 0962 940 804 | 0962 940 805 | 0962 940 806 | 0962 940 807 | 0962 940 808 | ||
0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 883 | Dreieckausleger A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
0962 940 884 | Dreieckausleger B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Teil 2 - 9,2 m bis 12,2 m | |||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | |||
9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | ||
0962 940 809 | 0962 940 810 | 0962 940 811 | 0962 940 812 | ||
0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | - | 2 | - | 2 |
0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 10 | 10 | 12 | 12 |
0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 4 | 5 | 5 | 6 |
0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 8 | 10 | 10 | 12 |
0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 883 | Dreieckausleger A | - | - | - | - |
0962 940 884 | Dreieckausleger B | 4 | 4 | 4 | 4 |
Datenblätter (0)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!