Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen
Werkstattwagen Basic / Pro Antirutschmatte
ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Passend für Werkstattwagen | Basic 8.8, WE, Ultimate 8.8, RW 7.1, RW 14.1 |
Breite | 670 mm |
Höhe | 3 mm |
Tiefe | 462 mm |
Farbe | Schwarz |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt