Adaptionsprofil 40 für Schließfolgeregelung Bandgegenseite (SR-BG)
Adaptionsprofil 40 SR BGS
ADAPTPRFL-(F.SR-BGS)-40-SILBR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung der Gleitschiene auf der Bandgegenseite nicht zulässt
- Z. B. bei Zargen von Profiltüren
- Das Adaptionsprofil wird oberhalb der Gleitschiene in der Profilkammer der Zarge befestigt. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür zweiflügelige Türen aus Metall oder Holz
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Typbezeichnung | Adaptionsprofil 40 SR BGS |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt