Werkzeug-Box PP mit herausnehmbaren Fächern und einem herausnehmbaren Einsatz
Werkzeug-Box PP mit herausnehmbaren Fächern
WZGBOX-KST-660X260X248MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Aus Polypropylen, dadurch stoßfest, robust und hochbelastbar
- Bequemer Tragekomfort durch großen Aluminiumgriff
- Geringes Eigengewicht
- Bügelverschluss aus Metall
- Durch Vorhängeschloss abschließbar
- Zwei abnehmbare Kleinteilemagazine im Deckel
- Interaktiver Alu-Verschluss
- Anti-Schock Ecken aus Thermoplastik
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHöhe (C) | 268 mm |
Breite (A) | 663 mm |
Tiefe (B) | 270 mm |
Farbe | Rot, Schwarz |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Produktgewicht (per Stück) | 3900.000 g |
Traglast | 25 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt