Werkzeug-Box Polypropylen Premium mit einem herausnehmbaren Werkzeugeinsatz
Werkzeug-Box Polypropylen Premium
WZGBOX-KST-580X265X250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Aus Polypropylen, dadurch stoßfest, robust und hochbelastbar
- Bequemer Tragekomfort durch großen Griff
- Geringes Eigengewicht
- Bügelverschluss aus Metall
- Durch Vorhängeschloss abschließbar
Höhe (C) | 250 mm |
Breite (A) | 580 mm |
Tiefe (B) | 265 mm |
Farbe | Rot, Schwarz |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Produktgewicht (per Stück) | 2968.500 g |
Traglast | 25 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt