Gewindestange Linksgewinde DIN 976-1 (Form A), Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M36-LHX1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LH (für Left Hand)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M36-LH - Linksgewinde |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)