Aufbaurahmen-Set für Werkbänke
Aufbaurahmen Set 1 und 2 Lochwand
RAHM-WRKBANK-SET1-1500X450MM-RAL7016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lochwand für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze
Schneller Zugriff und effizientes Arbeiten
Übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Sehr stabile Konstruktion
Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm
Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen
Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 50 mm |
Höhe | 470 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11.500 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt