Crimpzange für isolierte Verbinder
Crimpzange 2K für isolierte Verbinder
CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Verbindertyp | Isolierte Crimpkabelschuhe |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 3 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt