Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC
Arbeitsplatte BASIC aus Buche-Multiplex
ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-2000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Oberfläche ist farblos lackiert
- Mit gefasten Kanten
- Wasser- und ölbeständig
Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | BASIC |
Breite | 2000 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe | 40 mm |
Werkstoff | Buche Multiplex |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt